› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo filettato metallo 1/2" IP67 per guaine elettriche

Cod. Rexel TXCMMFG009B
Cod. Produttore CMMFG009B
Cod. EAN 8030343025189

Informazioni principali

  • Descrizione: RACCORDO CM- MF 9B 1/2
  • Protezione: IP67
  • Compatibilità: Guaine metalliche L-P-DAR
  • Fissaggio: Virola e anello nylon
  • Resistenza: Alta trazione e vibrazione
  • Continuità: Perfetta elettrica
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: TXCMMFG009B

Descrizione del prodotto

Raccordo con filettatura interna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Il raccordo presenta una filettatura a vite per un fissaggio stabile alla scatola, assicurando un grado di protezione IP67 che offre resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, questo raccordo è una soluzione efficiente per il cablaggio e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

24,5 mm

diametro nominale

9 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo filettato metallo 1/2" IP67 per guaine elettriche