› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo CM-MF 9A 3/8" filettato IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMMFG009A
Cod. Produttore CMMFG009A
Cod. EAN 8030343025172

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo CM-MF 9A 3/8
  • Compatibilità: Guaine metalliche L, P, DAR
  • Fissaggio: Virola e anello nylon
  • Resistenza: Alta trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: TXCMMFG009A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo filettato diritto con filettatura interna gas da 3/8 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile a vite con scatole elettriche. Offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e protette in ambienti industriali e civili. La costruzione robusta e la precisione della filettatura assicurano facilità di installazione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

24,5 mm

diametro nominale

9 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo CM-MF 9A 3/8" filettato IP67 per guaine metalliche