› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo metallico TXCMMFG075 filettatura 3” IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXCMMFG075
Cod. Produttore CMMFG075
Cod. EAN 8030343025387

Informazioni principali

  • Descrizione: RACCORDO CM- MF 75 3
  • Protezione: IP67
  • Compatibilità: Guaine metalliche L, P, DAR
  • Fissaggio: Virola e anello nylon
  • Resistenza trazione: Ottima
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Serie: TXCMMFG075
  • Montaggio: Avvitamento interno guaina

Descrizione del prodotto

Il raccordo TXCMMFG075 è un componente elettrico progettato con filettatura interna gas da 3 pollici, ideale per collegamenti a vite sicuri e affidabili. Realizzato per garantire un elevato grado di protezione IP67, assicura resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo adatto a installazioni in ambienti difficili. La sua struttura a diritto e la filettatura gas permettono un fissaggio stabile e duraturo, mentre i materiali di qualità conferiscono robustezza e durata nel tempo. Questo raccordo è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione elevata nelle connessioni. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

24 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

110 mm

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo metallico TXCMMFG075 filettatura 3” IP67 installazioni elettriche