Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFP18PG16
Cod. Produttore
CMMFP18PG16
Cod. EAN
8030343025547

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMFP18PG16 offre un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi per installatori e clienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile avvitamento interno per una connessione solida
  • Bloccaggio esterno con anello in nylon per stabilità
  • Compatibilità con molte tipologie di guaine metalliche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza a trazione e vibrazione
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Continuità elettrica garantita per sicurezza
Raccordo diritto con filettatura interna PG16, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un grado di protezione IP67 che garantisce impermeabilità e protezione da polveri, ideale per applicazioni in ambienti esposti a condizioni difficili. Il raccordo presenta una filettatura per il fissaggio a vite, facilitando l’installazione e mantenendo la tenuta stagna. Adatto per impianti elettrici che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG16 filettatura interna IP67 per guaine metalliche installazioni elettriche