› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo CM-MF 18 1/2 filettato IP67 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel TXCMMFG018
Cod. Produttore CMMFG018
Cod. EAN 8030343025288

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo CM-MF 18 1/2"
  • Compatibile con guaine L, P, DAR, SVT
  • Collegamento con virola e anello nylon
  • Resistenza a trazione e vibrazione elevata
  • Continuità elettrica perfetta
  • Grado di protezione IP67
  • Fornito in quantità consigliata 10
  • Serie: TXCMMFG018

Descrizione del prodotto

Raccordo filettato diritto con filettatura interna gas da 1/2 pollice, progettato per il collegamento sicuro e affidabile di tubazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un elevato grado di protezione IP67, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili che richiedono connessioni robuste e durature. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, ottimizzando la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo CM-MF 18 1/2 filettato IP67 per impianti elettrici professionali