Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFP13PG16
Cod. Produttore
CMMFP13PG16
Cod. EAN
8030343025516

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMFP13PG16 offre soluzioni pratiche e sicure per collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile e anello in nylon
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Ottima resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 per sicurezza e durata
  • Soluzione economica e affidabile
Raccordo diritto con filettatura interna PG16, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole di derivazione. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura consente un fissaggio stabile e duraturo, mentre il design robusto assicura durata e performance costanti nel tempo. Questo raccordo è particolarmente indicato per impianti elettrici che richiedono protezione e tenuta ottimale dei collegamenti. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

30,5 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG16 con filettatura interna, protezione IP67, per guaine metalliche e impianti elettrici robusti