Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMF13M20
Cod. Produttore
CMMF13M20
Cod. EAN
8030343091696

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMF13M20 offre soluzioni pratiche e sicure per collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento interno garantito dalla virola
  • Resistenza elevata a trazione e vibrazione
  • Installazione rapida e sicura con anello in nylon

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima continuità elettrica
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
Raccordo filettato diritto con filettatura interna metrica M20 x 1,5, progettato per il collegamento sicuro a scatole elettriche tramite filettatura. Garantisce un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e tenuta stagna, questo raccordo è realizzato con materiali robusti e adatti all'uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

30,5 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M20 per guaine metalliche IP67 installazione elettrica