Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMF13M16
Cod. Produttore
CMMF13M16
Cod. EAN
8030343091672

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMF13M16 offre una soluzione pratica e sicura per collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola interna
  • Montaggio rapido con anello in nylon
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 garantita
  • Continuità elettrica perfetta
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
Raccordo filettato diritto con filettatura interna metrica M16 x 1,5, progettato per il collegamento sicuro di guaine protettive in impianti elettrici. Garantisce un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e tenuta stagna, con connessione a vite robusta e precisa. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

30,5 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M16 per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche