› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo CM-FR 60.A metallo nichelato IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMFR60A
Cod. Produttore CMFR60A
Cod. EAN 8030343024939

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo CM-FR 60.A 60/50
  • Serie: CM
  • Protezione: IP 67
  • Collegamento: Virola e anello nylon
  • Compatibilità: Guaine tipo L-P-DAR
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Continuità: Perfetta elettrica
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Raccordo in metallo nichelato di alta qualità realizzato in ottone, caratterizzato da una superficie lucidata che garantisce resistenza e durata nel tempo. Prodotto senza alogeni, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e affidabilità. Questo raccordo è progettato per connessioni precise e stabili, offrendo una protezione efficace per le superfici di contatto. Descrizione del produttore: I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

60 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo CM-FR 60.A metallo nichelato IP67 per guaine metalliche