› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo CM-FR 60 guaine metalliche montaggio rapido IP67

Cod. Rexel TXCMFR60
Cod. Produttore CMFR60
Cod. EAN 8030343024922

Informazioni principali

  • Descrizione: RACCORDO CM- FR 60/65
  • Serie: CM
  • Grado protezione: IP 67
  • Collegamento: Virola e anello nylon
  • Compatibilità: Guaine L, P, DAR, SVT
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Montaggio: Avvitamento interno guaina

Descrizione del prodotto

Raccordo CM-FR 60/65 realizzato in ottone nichelato, senza alogeni e con superficie lucidata. Questo componente metallico garantisce elevata resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e finiture protettive. La combinazione di ottone e nichelatura assicura protezione contro la corrosione mantenendo un aspetto brillante e professionale. Descrizione del produttore: I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

60 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo CM-FR 60 guaine metalliche montaggio rapido IP67