› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo diritto filettatura interna 1/4" IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF009
Cod. Produttore CMF009
Cod. EAN 8030343024946

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo CM-F 9 1/4
  • Compatibile con guaine: L, P, DAR, SVT
  • Collegamento: Virola e anello nylon
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Serie: TXCMF
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura interna gas da 1/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. Il prodotto offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e tenuta. La costruzione robusta e la precisione della filettatura ne fanno una soluzione efficace per il collegamento di componenti elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

28,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

24,5 mm

diametro nominale

9 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo diritto filettatura interna 1/4" IP67 per guaine metalliche