› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo filettato interno 3" IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF075
Cod. Produttore CMF075
Cod. EAN 8030343025141

Informazioni principali

  • Descrizione: RACCORDO CM- F 75 3
  • Protezione: IP67
  • Collegamenti: guaina metallica
  • Compatibilità: L, P, DAR, SVT
  • Fissaggio: virola e anello nylon
  • Resistenza: trazione e vibrazione
  • Continuità: elettrica garantita
  • Serie: TXCMF

Descrizione del prodotto

Raccordo filettato interno diritto metrico da 3 pollici, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esposti a condizioni difficili. Questo raccordo è caratterizzato da una filettatura di tipo metrico che facilita il montaggio e la tenuta, offrendo prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

88 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

110 mm

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo filettato interno 3" IP67 per guaine metalliche