› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo filettato interno 2 1/2" per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXCMF065
Cod. Produttore CMF065
Cod. EAN 8030343025134

Informazioni principali

  • Descrizione: RACCORDO CM- F 65 2 1/2
  • Protezione: IP67
  • Collegamento: Virola e anello nylon
  • Compatibilità: Guaine L, P, DAR, SVT
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Continuità: Perfetta elettrica
  • Serie: TXCMF065
  • Montaggio: Avvitamento interno

Descrizione del prodotto

Il raccordo TXCMF065 è un componente elettrico con filettatura interna di tipo gas, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile con una dimensione nominale di 2 1/2 pollici. Il raccordo presenta una filettatura a vite per il collegamento alla scatola, assicurando una tenuta ottimale con grado di protezione IP67, che lo rende resistente a polvere e immersioni temporanee in acqua. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione e robustezza, garantendo prestazioni durature e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

86 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

99 mm

diametro nominale

65 mm

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo filettato interno 2 1/2" per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche