› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo diritto filettato 1 1/2" IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF040
Cod. Produttore CMF040
Cod. EAN 8030343025110

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo CM-F 40
  • Serie: TXCMF
  • Grado protezione: IP67
  • Compatibile con: guaina metallica
  • Connessione: virola e anello nylon
  • Resistenza trazione: alta
  • Continuità elettrica: perfetta
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura interna gas da 1 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il raccordo presenta un tipo di collegamento a vite con filettatura, assicurando una tenuta ottimale e resistenza nel tempo. Il grado di protezione IP67 conferma la sua idoneità all'uso in ambienti con presenza di polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e durata. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

47 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

66,5 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo diritto filettato 1 1/2" IP67 per guaine metalliche