› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo diritto filettatura interna 1 1/4" IP67 ambienti difficili

Cod. Rexel TXCMF035
Cod. Produttore CMF035
Cod. EAN 8030343025103

Informazioni principali

  • Serie: CM-F 35
  • Grado protezione: IP67
  • Collegamento: virola e anello nylon
  • Compatibilità: guaina metallica L-P-DAR
  • Resistenza trazione: ottima
  • Continuità elettrica: perfetta
  • Blocco guaina: anello nylon esterno
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura interna gas da 1 1/4 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Realizzato con materiali robusti per durabilità e stabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

43 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo diritto filettatura interna 1 1/4" IP67 ambienti difficili