› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo filettato interno 1" IP67 per guaine metalliche installazioni elettriche

Cod. Rexel TXCMF027
Cod. Produttore CMF027
Cod. EAN 8030343025080

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo CM-F 27
  • Compatibilità guaine: L, P, DAR
  • Collegamento: virola e anello nylon
  • Resistenza trazione: elevata
  • Protezione: grado IP67
  • Continuità elettrica: garantita
  • Serie: TXCMF
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura interna gas da 1 pollice, progettato per collegamenti a vite con elevato grado di protezione IP67. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta sicura e affidabile, garantisce resistenza e durabilità grazie alla sua costruzione robusta. Adatto per installazioni in ambienti con necessità di protezione contro polvere e acqua, assicura una connessione stabile e sicura nelle tubazioni e nelle scatole di derivazione. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

49,5 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo filettato interno 1" IP67 per guaine metalliche installazioni elettriche