› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo CMF ottone femmina filettato IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF025
Cod. Produttore CMF025
Cod. EAN 8030343025073

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo CM-F 25 1
  • Protezione: IP67
  • Compatibilità: guaina metallica L, P, DAR
  • Collegamento: virola + anello nylon
  • Resistenza: trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: perfetta
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: TXCMF

Descrizione del prodotto

Raccordo elettrico diritto con filettatura interna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole di derivazione. Dotato di filettatura standard per un montaggio semplice e rapido, assicura un grado di protezione IP67, offrendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta stagna e robustezza nei collegamenti. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

38,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

46,5 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo CMF ottone femmina filettato IP67 per guaine metalliche