› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo metallico TXCMF018 virola avvitabile IP67 installazione elettrica

Cod. Rexel TXCMF018
Cod. Produttore CMF018
Cod. EAN 8030343025042

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo CM-F 18 1/2
  • Compatibile con guaine metalliche
  • Protezione IP67
  • Resistenza a trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica garantita
  • Fissaggio con virola e anello nylon
  • Serie: TXCMF
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura interna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il raccordo è dotato di filettatura per il fissaggio a vite su scatole elettriche, assicurando una protezione di grado IP67 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e tenuta elevata, questo componente assicura una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

30,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo metallico TXCMF018 virola avvitabile IP67 installazione elettrica