› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo elettrico filettatura interna 1/2" IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF015
Cod. Produttore CMF015
Cod. EAN 8030343025028

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo CM-F 15 1/2
  • Compatibilità guaine: L, P, DAR, SVT
  • Collegamento: Virola e anello nylon
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Grado protezione: IP67
  • Montaggio: Avvitamento interno
  • Serie: TXCMF

Descrizione del prodotto

Raccordo elettrico con filettatura interna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra la scatola e il cavo. La sua struttura a diritto assicura facilità di installazione, mentre il grado di protezione IP67 conferma l'elevata resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti con condizioni difficili. Realizzato con materiali robusti, questo raccordo offre durata e protezione ottimale per impianti elettrici, mantenendo l'integrità del sistema e garantendo sicurezza nell'utilizzo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

33 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo elettrico filettatura interna 1/2" IP67 per guaine metalliche