› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo elettrico 3/8" filettatura interna IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF010A
Cod. Produttore CMF010A
Cod. EAN 8030343024960

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo CM-F 10.A 3/8
  • Compatibilità guaine: L, P, DAR, SVT
  • Collegamento: Virola e anello nylon
  • Resistenza trazione: Ottima
  • Protezione: IP67
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Serie: TXCMF
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo elettrico con filettatura interna gas da 3/8 di pollice, progettato per collegamenti a vite. Garantisce un alto grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nei collegamenti, con un design robusto e compatto adatto a diverse applicazioni industriali. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

27,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

26 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo elettrico 3/8" filettatura interna IP67 per guaine metalliche