Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM50A
Cod. Produttore
EXARM50A
Cod. EAN
8030343150065

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'innesto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design robusto e durevole con protezione IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell'impianto
  • Protezione contro polvere e acqua, conforme ATEX
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Il raccordo TXEXARM50A è un componente di alta qualità realizzato in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire una connessione affidabile e resistente in impianti elettrici. La sua struttura metallica assicura robustezza e durabilità, mentre la finitura nichelata offre protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La tipologia a innesto facilita l’installazione e il collegamento sicuro dei componenti, rendendo questo raccordo una soluzione efficiente per sistemi di distribuzione elettrica e gas. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 ATEX industriale