Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM50
Cod. Produttore
EXARM50
Cod. EAN
8030343150058

Informazioni di prodotto

EXARM - raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio IP67 ATEX
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Raccordo Arm 50 1"1/2"