› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXARM50
Cod. Produttore ARM50
Cod. EAN 8030343013414

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ARM50
  • Dimensione: Gas 1 1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Maschio
  • Protezione: IP67
  • Connessione: Innesto rapido
  • Serie: TXARM50
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire una connessione sicura e durevole. Realizzato in metallo di alta qualità, offre resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il trattamento nichelato assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo intatte le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici
€ 17,35 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info