Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM40M
Cod. Produttore
EXARM40M
Cod. EAN
8030343150041

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato, garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema ad innesto rapido
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 per ambienti difficili
  • Efficienza e sicurezza dell'impianto garantite
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Raccordo a innesto realizzato in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo. Il materiale metallico di alta qualità assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una finitura elegante e funzionale grazie al trattamento superficiale che ne migliora l’aspetto e la protezione. Dimensioni 40x1,5 garantiscono compatibilità con sistemi standard. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 ATEX industriale