› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo ARM40 innesto rapido ottone nichelato IP67 gas 1 1/4

Cod. Rexel TXARM40
Cod. Produttore ARM40
Cod. EAN 8030343013391

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo rapido
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Maschio
  • Protezione: IP67
  • Dimensione: Gas 1 1/4
  • Serie: ARM40
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in metallo di alta qualità, questo raccordo ARM40 è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La finitura nichelata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo l'efficienza e l'estetica nel tempo. Adatto per impianti a gas, offre un montaggio semplice e stabile grazie al sistema a innesto. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo ARM40 innesto rapido ottone nichelato IP67 gas 1 1/4