› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXARM32M
Cod. Produttore ARM32M
Cod. EAN 8030343013384

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo ARM32 M 32X1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Innesto rapido
  • Filettatura: Maschio 32X1,5
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: TXARM32M
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARM32M realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata. Questo componente metallico garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. La filettatura 32x1,5 assicura un montaggio preciso e stabile, mentre la protezione superficiale nichelata migliora la resistenza alla corrosione e agli agenti esterni. Progettato per offrire prestazioni ottimali e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici