› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARM25M
Cod. Produttore ARM25M
Cod. EAN 8030343013360

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Maschio 25x1,5
  • Protezione: IP67
  • Connessione: Innesto rapido
  • Serie: ARM25 M
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzato in metallo di alta qualità, offre un’eccellente protezione contro la corrosione grazie al rivestimento nichelato. Ideale per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e affidabile con dimensioni di 25x1,5. La finitura lucida conferisce un aspetto professionale e facilita la manutenzione. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche