Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM25
Cod. Produttore
EXARM25
Cod. EAN
8030343149984

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido ideale per installazioni elettriche sicure e veloci.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema ad innesto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 per ambienti difficili
  • Certificazione ATEX per sicurezza in atmosfere esplosive
  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto
Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Il design compatto e la finitura lucida conferiscono un aspetto professionale, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione. Adatto per utilizzo con filettatura gas da 3/4, questo raccordo unisce funzionalità e robustezza in un componente essenziale per sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 ATEX gas 3/4