Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM20
Cod. Produttore
EXARM20
Cod. EAN
8030343149953

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido in ottone nichelato, ideale per installazioni sicure e veloci.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema ad innesto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza e durata garantita dal materiale in ottone nichelato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 per ambienti difficili
  • Conformità ATEX per sicurezza in atmosfere esplosive
  • Riduzione dei costi energetici grazie a connessioni stabili e sicure
Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per connessioni gas da 1/2. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Raccordo rapido ottone nichelato IP67 ATEX gas 1/2