› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ARM16M ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARM16M
Cod. Produttore ARM16M
Cod. EAN 8030343013308

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M16x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordo ad innesto rapido
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: TXARM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARM16M realizzato in metallo di alta qualità, con finitura nichelata e superficie lucidata per garantire resistenza e durata nel tempo. Il materiale in ottone assicura robustezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettato con filettatura 16x1,5, questo raccordo offre un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ARM16M ottone nichelato IP67 installazioni elettriche