› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ARM16 ottone nichelato IP67 gas 1/2"

Cod. Rexel TXARM16
Cod. Produttore ARM16
Cod. EAN 8030343013292

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ARM16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Maschio 1/2"
  • Protezione: IP67
  • Connessione: Innesto rapido
  • Serie: ARM16
  • Uso: Gas
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARM16 in ottone nichelato con finitura lucidata, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici e di gas. La superficie nichelata offre protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo raccordo è compatto e facile da installare grazie alla sua tipologia a innesto. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ARM16 ottone nichelato IP67 gas 1/2"
€ 3,88 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info