› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 elettrico

Cod. Rexel TXARF32M
Cod. Produttore ARF32M
Cod. EAN 8030343013179

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ARF
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Femmina
  • Protezione: IP67
  • Connessione: Innesto rapido
  • Serie: TXARF32M
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARF 32-M con filettatura 32x1,5 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata. Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura, questo raccordo in metallo unisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali performanti e durevoli. La finitura lucidata assicura inoltre un aspetto estetico curato e una protezione superiore contro l'usura nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 elettrico