› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARF25
Cod. Produttore ARF25
Cod. EAN 8030343013148

Informazioni principali

  • Filetto femmina: 3/4"
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordo ad innesto rapido
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: TXARF25
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Gas
  • Finitura: Nichelata

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARF25 gas 3/4 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata. Questo componente in metallo garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. La struttura robusta e la protezione superficiale assicurano prestazioni ottimali anche in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche