› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARF20M
Cod. Produttore ARF20M
Cod. EAN 8030343013131

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ARF
  • Dimensioni: 20X1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Protezione: IP67
  • Serie: ARF
  • Connessione: Innesto rapido
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARF 20-M 20x1,5 realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici, combina resistenza meccanica e protezione contro la corrosione. La struttura in metallo assicura robustezza e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali che richiedono materiali performanti e finiture di pregio. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche