› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo ARF20 3/4 ottone nichelato IP67 per impianti

Cod. Rexel TXARF20
Cod. Produttore ARF20
Cod. EAN 8030343013124

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina 3/4"
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: ARF20 GAS
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARF20 GAS 3/4 realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Questo componente in metallo garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni di collegamento in impianti elettrici e di gas. La protezione nichelata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, mantenendo l'integrità del raccordo anche in ambienti difficili. La sua struttura robusta e la finitura accurata ne facilitano l'installazione e l'affidabilità operativa. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna

Raccordo ARF20 3/4 ottone nichelato IP67 per impianti