› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato filettatura 16x1,5 IP67

Cod. Rexel TXARF16M
Cod. Produttore ARF16M
Cod. EAN 8030343013117

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ARF
  • Filetto: 16x1,5 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Serie: TXARF
  • Connessione: Filetto femmina
  • Quantità consigliata: 20 pz

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto ARF 16-M con filettatura 16x1,5 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata. Il materiale metallico garantisce robustezza e durata, mentre la superficie lucidata assicura resistenza alla corrosione e un aspetto elegante. Ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna

Raccordo innesto rapido ottone nichelato filettatura 16x1,5 IP67