› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per installazioni elettriche 40/35

Cod. Rexel TXARFR40A
Cod. Produttore ARFR40A
Cod. EAN 8030343013063

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo AR-FR
  • Materiale: ottone nichelato
  • Filetto: femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 40/35
  • Serie: 40.A
  • Montaggio: innesto rapido
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo. Realizzato in metallo di alta qualità, offre resistenza e robustezza per applicazioni elettriche. Ideale per connessioni precise e sicure, combina funzionalità e design per assicurare prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per installazioni elettriche 40/35
€ 22,58 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info