› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARFR32B
Cod. Produttore ARFR32B
Cod. EAN 8030343013049

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 32/35
  • Serie: AR-FR 32.B
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti nel settore elettrico. La struttura in metallo assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la finitura nichelata offre protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni meccaniche e resistenza agli agenti esterni, questo raccordo è adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti di qualità superiore. La sua configurazione facilita l’installazione e il collegamento sicuro di tubi o cavi, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche