Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARFR25
Cod. Produttore
EXARFR25
Cod. EAN
8030343149663

Informazioni di prodotto

Il giunto TXEXARFR25 offre una soluzione rapida e affidabile per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie all’innesto rapido
  • Compatibilità con tubi STD e guaine metalliche diverse
  • Grado di protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza garantita con materiali di alta qualità
Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Progettato per garantire connessioni affidabili e durature, combina resistenza e funzionalità grazie al materiale metallico resistente alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Le dimensioni 25/20 assicurano compatibilità con diverse installazioni, mentre il design curato permette un montaggio semplice e sicuro. Descrizione del produttore: Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Giunto ottone innesto rapido IP67 per tubi STD e guaine metalliche