Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARFR20
Cod. Produttore
EXARFR20
Cod. EAN
8030343149649

Informazioni di prodotto

Giunto in ottone ad innesto rapido ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema ad innesto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tubi STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 per una maggiore durata e sicurezza
  • Affidabilità nel collegamento elettrico
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema stabile e sicuro
Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata. Questo componente metallico garantisce una connessione affidabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione. La struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e sicurezza nell'uso. Descrizione del produttore: Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Giunto ottone innesto rapido IP67 per tubi elettrici industriali