› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARFR163
Cod. Produttore ARFR163
Cod. EAN 8030343012967

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 16.3 (16/12)
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: TXARFR163

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo componente metallico unisce resistenza e affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e protezione contro la corrosione. Le sue dimensioni precise assicurano un montaggio facile e stabile, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici