› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazione elettrica

Cod. Rexel TXARFR16
Cod. Produttore ARFR16
Cod. EAN 8030343012950

Informazioni principali

  • Filetto femmina: 16/15
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordo ad innesto rapido
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: TXARFR16
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata, progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti. Il materiale metallico assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione superiore e una performance costante. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere la sicurezza delle connessioni. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazione elettrica