› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

RACCORDO ADATT. IS DA PG21 A M25

Cod. Rexel PL538421
Cod. Produttore 538421
Cod. EAN 8014950039722

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo adattatore
  • Filettature: M25/PG21
  • Protezione: Alta contro polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: PL538421

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il raccordo adattatore da PG21 a M25 è un componente essenziale per le installazioni elettriche che richiedono la connessione tra diversi tipi di filettature. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta permette una facile installazione e un collegamento sicuro tra i cavi e le apparecchiature. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo adattatore assicura una tenuta perfetta contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La finitura resistente alla corrosione e il design compatto lo rendono perfettamente integrabile in sistemi di distribuzione elettrica complessi. La compatibilità con standard internazionali e la precisione nelle dimensioni assicurano un montaggio semplice e sicuro, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.
RACCORDO ADATT. IS DA PG21 A M25
€ 4,36 x 1 pz.
(pz.)