Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46193
Cod. Produttore
0000046193
Cod. EAN
8010300461939

Informazioni di prodotto

RACCORDO A T 100 ROTONDO VKC302
Raccordo a T rotondo realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire l'integrità del circuito elettrico. Questo giunto è ideale per connessioni affidabili e durature in impianti elettrici, offrendo resistenza e facilità di installazione. La sua forma rotonda permette una distribuzione uniforme e sicura dei cavi, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti applicativi. Descrizione del produttore: Giunzione a T in polistirene, sezione circolare.

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

100 mm

Produttore

Raccordo a T 100 mm rotondo polistirene ventilazione civile