Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXFIM25M25X31
Cod. Produttore
EXFIM25M25X316
Cod. EAN
8030343144811

Informazioni di prodotto

Raccordo EXFIM ad innesto rapido in acciaio inox AISI 316L filetto maschio IP67 ATEX
Raccordo in acciaio inossidabile AISI 316 di alta qualità, caratterizzato da una superficie sia lucidata che spazzolata che garantisce resistenza alla corrosione e un aspetto elegante. Progettato con attacco a innesto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali metallici robusti e duraturi. La finitura non trattata mantiene le proprietà originali dell'acciaio, assicurando affidabilità e lunga durata nel tempo. Questo raccordo è perfetto per ambienti esigenti dove è fondamentale la sicurezza e la protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Continuità elettrica. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido acciaio inox AISI 316L IP67 per ambienti gravosi