Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7120460
Cod. Produttore
7120460
Cod. EAN
4012196687671

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Derivazione laterale
  • Posa: Orizzontale
  • Compatibilità: Canaline RKS 605
  • Serie: RAA 605 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Derivazione laterale per la posa orizzontale di canaline di tipo RKS 605.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

larghezza di partenza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

per collegamento con viti