Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR081U24F
Cod. Produttore
XR081U24F
Cod. EAN
8017963005579

Informazioni di prodotto

8 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite with fuse
R81U24F 8 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite with fuse

numero di contatti di riposo

8

numero di contatti di chiusura

8

numero di contatti invertitori

8

larghezza

137 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

R81U24F 8.REL .24VAC/DC.1PDT