Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
azionamento, polarità
non polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
apparecchio completo con base
larghezza
6.2 mm
corrente nominale
6
profondità
72.1 mm
altezza
88.4 mm
numero di contatti invertitori
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te