Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR161U24F
Cod. Produttore
XR161U24F
Cod. EAN
8017963005555

Informazioni di prodotto

16 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite with fuse
R161U24F 16 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite with fuse

numero di contatti di riposo

16

numero di contatti di chiusura

16

numero di contatti invertitori

16

larghezza

250 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

R161U24F 16.REL .24VAC/DC.1PD