› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 MODULO UPS

Cod. Rexel CX2906990
Cod. Produttore 2906990
Cod. EAN 4055626171227

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 5 A
  • Corrente ricarica: 1,5 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: A vite
  • Serie: QUINT
  • Tecnologia: IQ Technology
  • Tipo: DC UPS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT DC UPS, IQ Technology, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di ricarica: 1,5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

132 mm

peso

0,413 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

18 ... 30 V

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 MODULO UPS